TRUSCO
ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル
狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
最高使用圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)
適合流体
水・油・空気用(蒸気は不可)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945210
BAV-BFBH8A
8
1/4
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945219
BAV-BFBH10A
10
3/8
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945228
BAV-BFBH15A
15
1/2
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945237
BAV-BFBH20A
20
3/4
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945246
BAV-BFBH25A
25
1
¥
3,230
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材