ステン丸型フード付ガラリ

ステン丸型フード付ガラリ - TRUSCO

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。

用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945255GRSUS-100380-34631509741114
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945264GRSUS-150380-346421214552156
4,260
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする