TRUSCO
ステンレスクーラーキャップ
室外用クーラーキャップです。
ビス脱着式です。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
内径(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945316
SUS-CC75
396-3827
52.5
116
73
75
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945325
SUS-CC100
396-3828
56
141
97
100
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください