TRUSCO
軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。
JIS Z3312認定品です。
用途
自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。
トラスコ品番
392-4728
材質
軟鋼
内径(Φmm)
スプール:52
ワイヤー径(Φmm)
0.8
ワイヤー長さ(m)
約1300
電流範囲(A)
35~140
リール外径(mm)
200
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24948466
NSW-08-5
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください