軟鋼ソリッドワイヤ

軟鋼ソリッドワイヤ - TRUSCO軟鋼ソリッドワイヤ - TRUSCO

アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。
JIS Z3312認定品です。

用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
電流範囲(A)
リール外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24948475NSW-09-5395-4911スプール:52約110035~140200
7,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948484NSW-10-5395-4915スプール:52約85035~140200
8,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948500NSW-12-5395-4912スプール:52約58040~145200
8,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948509NSW-08-10395-4910スプール:52約250050~180225
11,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948518NSW-09-10395-4916スプール:52約200060~200225
11,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948527NSW-08-15395-4913スプール:53約375050~180270
14,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948536NSW-09-15395-4909スプール:53約200060~200270
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948545NSW-10-15395-4914スプール:53約240070~210270
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24948554NSW-12-15395-4917スプール:53約165080~350270
9,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする