【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。
【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。
【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。
【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥3,297,800~¥2,998,000~
RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥1,099,780~¥999,800~