ポータブルガスカセットコンロ Kama-do

ポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdinポータブルガスカセットコンロ Kama-do - Aladdin

日本の伝統的な暮らしの道具「かまど」をイメージしたカセットコンロ。
室内だけでなく、ベランダやキャンプへの持ち運びにも最適。
アウトドアにも最適な耐風設計。トルネードバーナー搭載。圧力感知安全装置。

用途カセットコンロ、ガスコンロとして。鍋、バーベキュー、キャンプ、アウトドアなどに。ポータブルコンロ ガスコンロ アウトドア キャンプ BBQ パーティ おしゃれ シンプル アラジン ホームパーティ キャンプ用品 防災グッズ。材質本体:鉄/PBT樹脂、受け皿・ごとく:ホーロー、つまみ:ABS/PC樹脂耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※カセットボンベは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
発熱量(kW/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782058SAG-K50A(R)約5.6レッドツーバーナー(使用時)53×41.2×35、(収納時)53×31.4×16.6右バーナー:2.9、左バーナー:2.1
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
24782040SAG-K29A(R)約3.3レッドシングルバーナー(使用時)30×41.2×35、(収納時)30×31.4×16.62.9
オープン
取扱い終了
代替品有
24782049SAG-K29A(Y)約3.3イエローシングルバーナー(使用時)30×41.2×35、(収納時)30×31.4×16.62.9
オープン
取扱い終了
代替品有
24782067SAG-K50A(Y)約5.6イエローツーバーナー(使用時)53×41.2×35、(収納時)53×31.4×16.6右バーナー:2.9、左バーナー:2.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24782040SAG-K29A(R)51375818KC-353A(SV)SAG-K29A(R) カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ ニチネン 51375818カセットコンロ マイコンロ グッドシェフニチネン1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24782049SAG-K29A(Y)51375818KC-353A(SV)SAG-K29A(Y) カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ ニチネン 51375818カセットコンロ マイコンロ グッドシェフニチネン1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする