曜日別特売

ギアケース

ギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECH

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。
さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。
必要最小限のキャンプ道具一式が入る大容量ギアケース。用途に合わせた6つの収納スペース設計。
焚き火台や刃物類、燃料系、クッカー、細々としたティッシュやゴミ袋、調味料一式。さらにはA4サイズのコンパクトテーブルが収まる大容量ポケットつき。
「キャンプギアをどうまとめたら良いかわからない」初心者キャンパーにつき物のお悩みも解決。

用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。材質ポリエステル質量(g)727寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×12.5×34.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782329215-AFXP213 TANタン
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
24782338215-AFXP213 KHオリーブ
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
24782347215-AFXP213 BKブラック
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
24782356215-AFXP213 NVネイビー
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
29531549215-AFXP213 カモフラージュカモフラージュ
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
29531540215-AFXP213 CYコヨーテブラウン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29531540215-AFXP213 CY24782329215-AFXP213 TAN215-AFXP213 CY ギアケース WILDTECH 24782329ギアケースWILDTECH1個
6,298
税込6,928
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする