COLLEND(コレンド)
なべ蓋&お玉スタンド
なべ蓋やお玉など調理中のキッチンツールがすっきり置けるスタンド。菜箸やスパチュラ、まな板も置けてマルチに活躍。底がV字型になっており水滴が一か所に溜まるためお手入れも簡単。
用途
キッチンツールスタンドとして。なべ蓋スタンド お玉置きキッチン 収納 菜箸 スパチュラ一時置き シンプル おしゃれ。
材質
スチール(三価ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×8.2×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24782880
LLS-WH
ホワイト
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
24782889
LLS-BK
ブラック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください