折りたたみ かす揚げ

折りたたみ かす揚げ - アーネスト折りたたみ かす揚げ - アーネスト折りたたみ かす揚げ - アーネスト折りたたみ かす揚げ - アーネスト折りたたみ かす揚げ - アーネスト折りたたみ かす揚げ - アーネスト折りたたみ かす揚げ - アーネスト

スクエア型揚げ鍋専用のかす揚げ。スクエア型だから揚げ鍋の角にぴったりフィット。
コロッケなど柔らかいものを取り出す際にも便利。ハンドルが折りたたみ式のためコンパクトに収納可能。オールステンレスで食洗器にも対応。金属加工で有名な新潟県燕三条エリアにて製造。

用途揚げ物のかすすくいに。天かす 角型 揚げ網 すくい網 天ぷら 唐揚げ コロッケ コンパクト ステンレス 燕三条。材質ステンレス鋼質量(g)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時(約):7×16×16、折りたたみ時(約):7×16.5×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24782898A-77744
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする