Victor
録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応
録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
仕様
倍速:1~6倍
ケース寸法(mm)
5
機能
繰り返し録画:非対応
記憶容量(GB)
50
レーベルプリント
インクジェットプリンター対応
記録時間
地上デジタル:360分、BSデジタル:260分、デジタル:360分、BSデジタル:260分
入数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24783494
VBR260RP5J1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください