曜日別特売

録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応

録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応 - Victor

繰り返し録画ができるBD-RE。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。

仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分入数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783510VBE260NP10J1
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする