録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応

録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 - Victor

繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。

仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24783650VHW12NP20SJ1
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする