イオン交換法により精製された精製水(純水)です。
電池工業会規格(S0404)適合品です。
JIS-K0557、A1区分相当品です。
バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。

用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。付属品専用コックトラスコ品番161-2667材質イオン交換水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)20適合規格A1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20L)
注意
※飲料水ではありません。
※本製品はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※W-20用コックは、W20-A1には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24953007W20-A1
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする