曜日別特売

給油用ポンプ

給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO給油用ポンプ - TRUSCO

空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。
10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。
JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。

用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
※石油ストーブの火は必ず消してから給油してください。
※直射日光が当たる場所での保管はしないでください。
※ホースが劣化して破れる原因になります。
※外径43mm以下のものには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24953025PKP5065
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする