ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)

ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) - TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) - TRUSCO

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用負荷方向右、左内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24955326HDT3-030C257-14782309.56~300.01
58,290
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955335HDT3-060C257-14792309.512~600.01
58,690
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955344HDT3-085C257-14822709.517~850.1
59,320
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955360HDT4-135C257-148038012.727~1350.1
59,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24955369HDT4-200C257-148152012.740~2000.1
65,380
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする