曜日別特売

デジタルトルクドライバー

デジタルトルクドライバー - TRUSCOデジタルトルクドライバー - TRUSCO

ドライバタイプのトルク計測ツールです。
ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途検査用・締め付け作業用に。差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3最小目盛(N・m)0.001使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)負荷方向右、左付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
精度(%)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24955405DTS2-05C0.10~0.56.35時計回り±2、反時計回り±30.001
62,270
46,980
51,678(税込)
当日出荷
24955414DTS2-20C0.4~2.06.35時計回り±2、反時計回り±30.001
62,270
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
24955430DTS2-40C0.8~4.06.35時計回り±2、反時計回り±30.001
62,270
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする