曜日別特売

コイルスプリング 中たわみ用

コイルスプリング 中たわみ用 - TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用 - TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用 - TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用 - TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用 - TRUSCO

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。内容量1個
全207種類を絞り込む
外径(Φmm)
207種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24966018T-SSWS10.5-20381-0239SWOSC-V相当205.510.5
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966027T-SSWS10.5-25381-1729SWOSC-V相当255.510.5
270
209
230(税込)
翌々日出荷
24966036T-SSWS10.5-30381-1723SWOSC-V相当305.510.5
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966045T-SSWS10.5-35381-3302SWOSC-V相当355.510.5
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966054T-SSWS10.5-40381-3369SWOSC-V相当405.510.5
330
249
274(税込)
翌々日出荷
24966070T-SSWS10.5-45381-3364SWOSC-V相当455.510.5
350
269
296(税込)
翌々日出荷
24966079T-SSWS10.5-50381-1817オイルテンパー線(SWOSC-V相当)505.510.5
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966088T-SSWS10.5-55381-1789SWOSC-V相当555.510.5
360
279
307(税込)
翌々日出荷
24966097T-SSWS10.5-60381-3374SWOSC-V相当605.510.5
380
289
318(税込)
翌々日出荷
24966106T-SSWS10.5-65381-1737SWOSC-V相当655.510.5
400
299
329(税込)
翌々日出荷
24966115T-SSWS10.5-70381-1775SWOSC-V相当705.510.5
410
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966124T-SSWS10.5-75381-1771SWOSC-V相当755.510.5
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966140T-SSWS10.5-80381-3370SWOSC-V相当805.510.5
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966149T-SSWS12.5-20381-3301SWOSC-V相当206.512.5
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966158T-SSWS12.5-25381-0237SWOSC-V相当256.512.5
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966167T-SSWS12.5-30381-3316SWOSC-V相当306.512.5
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966176T-SSWS12.5-35381-3330SWOSC-V相当356.512.5
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966185T-SSWS12.5-40381-0231SWOSC-V相当406.512.5
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966194T-SSWS12.5-45381-1781SWOSC-V相当456.512.5
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966210T-SSWS12.5-50381-3349オイルテンパー線(SWOSC-V相当)506.512.5
410
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966219T-SSWS12.5-55381-3315SWOSC-V相当556.512.5
430
329
362(税込)
翌々日出荷
24966228T-SSWS12.5-60381-1818SWOSC-V相当606.512.5
460
349
384(税込)
翌々日出荷
24966237T-SSWS12.5-65381-1753SWOSC-V相当656.512.5
480
369
406(税込)
翌々日出荷
24966246T-SSWS12.5-70381-1799SWOSC-V相当706.512.5
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966255T-SSWS12.5-75381-0220SWOSC-V相当756.512.5
520
399
439(税込)
翌々日出荷
24966264T-SSWS12.5-80381-3378SWOSC-V相当806.512.5
530
399
439(税込)
翌々日出荷
24966280T-SSWS14.5-100381-0243SWOSC-V相当1008.512.5
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966289T-SSWS14.5-125381-1792SWOSC-V相当1258.512.5
700
529
582(税込)
翌々日出荷
24966298T-SSWS14.5-150381-0233SWOSC-V相当1508.512.5
760
579
637(税込)
翌々日出荷
24966307T-SSWS14.5-20381-3346SWOSC-V相当208.512.5
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966316T-SSWS14.5-25381-0229SWOSC-V相当258.514.5
330
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966325T-SSWS14.5-30381-3387SWOSC-V相当308.514.5
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966334T-SSWS14.5-35381-1815SWOSC-V相当358.514.5
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966350T-SSWS14.5-40381-3331SWOSC-V相当408.514.5
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966359T-SSWS14.5-45381-3379SWOSC-V相当458.514.5
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966368T-SSWS14.5-50381-1750オイルテンパー線(SWOSC-V相当)508.514.5
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966377T-SSWS14.5-55381-3337SWOSC-V相当558.514.5
450
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966386T-SSWS14.5-60381-3322SWOSC-V相当608.514.5
470
359
395(税込)
翌々日出荷
24966395T-SSWS14.5-65381-3313SWOSC-V相当658.514.5
510
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966404T-SSWS14.5-70381-1725SWOSC-V相当708.514.5
520
399
439(税込)
翌々日出荷
24966420T-SSWS14.5-75381-3317SWOSC-V相当758.514.5
540
399
439(税込)
翌々日出荷
24966429T-SSWS14.5-80381-1809SWOSC-V相当808.514.5
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966438T-SSWS14.5-90381-3314SWOSC-V相当908.514.5
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966447T-SSWS17-100381-1800SWOSC-V相当10010.517.0
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966456T-SSWS17-125381-1783SWOSC-V相当12510.517.0
700
529
582(税込)
翌々日出荷
24966465T-SSWS17-150381-1822SWOSC-V相当15010.517.0
760
579
637(税込)
翌々日出荷
24966474T-SSWS17-25381-1755SWOSC-V相当2510.517.0
350
269
296(税込)
9日以内出荷
24966490T-SSWS17-30381-0234SWOSC-V相当3010.517.0
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966499T-SSWS17-35381-1734SWOSC-V相当3510.517.0
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24966508T-SSWS17-40381-3356SWOSC-V相当4010.517.0
400
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする