TRUSCO
コイルスプリング 極軽少荷重用
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
内容量
1個
バスケットに入れる
179
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24968084
T-SSWC10-15
381-4887
SWOSC-V相当
15
5.8
10.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968100
T-SSWC10-20
381-6491
SWOSC-V相当
20
5.8
10.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968109
T-SSWC10-25
381-4969
SWOSC-V相当
25
5.8
10.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
24968118
T-SSWC10-30
381-6482
SWOSC-V相当
30
5.8
10.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968127
T-SSWC10-35
381-6477
SWOSC-V相当
35
5.8
10.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968136
T-SSWC10-40
381-6522
SWOSC-V相当
40
5.8
10.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968145
T-SSWC10-45
381-4885
SWOSC-V相当
45
5.8
10.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968154
T-SSWC10-50
381-4964
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
5.8
10.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968170
T-SSWC10-55
381-6521
SWOSC-V相当
55
5.8
10.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968179
T-SSWC10-60
381-4988
SWOSC-V相当
60
5.8
10.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968188
T-SSWC10-65
381-6480
SWOSC-V相当
65
5.8
10.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968197
T-SSWC10-70
381-6513
SWOSC-V相当
70
5.8
10.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24968206
T-SSWC10-75
381-6528
SWOSC-V相当
75
5.8
10.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968215
T-SSWC10-80
381-4888
SWOSC-V相当
80
5.8
10.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968224
T-SSWC10-90
381-3408
SWOSC-V相当
90
5.8
10.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968240
T-SSWC12-20
381-4956
SWOSC-V相当
20
7.4
12.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968249
T-SSWC12-25
381-4907
SWOSC-V相当
25
7.4
12.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968258
T-SSWC12-30
381-4941
SWOSC-V相当
30
7.4
12.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968267
T-SSWC12-35
381-6497
SWOSC-V相当
35
7.4
12.0
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968276
T-SSWC12-40
381-4940
SWOSC-V相当
40
7.4
12.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
24968285
T-SSWC12-45
381-3404
SWOSC-V相当
45
7.4
12.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968294
T-SSWC12-50
381-4945
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
7.4
12.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968310
T-SSWC12-55
381-3409
SWOSC-V相当
55
7.4
12.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24968319
T-SSWC12-60
381-6479
SWOSC-V相当
60
7.4
12.0
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
24968328
T-SSWC12-65
381-4973
SWOSC-V相当
65
7.4
12.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24968337
T-SSWC12-70
381-4902
SWOSC-V相当
70
7.4
12.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968346
T-SSWC12-75
381-4953
SWOSC-V相当
75
7.4
12.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24968355
T-SSWC12-80
381-6523
SWOSC-V相当
80
7.4
12.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24968364
T-SSWC12-90
381-6503
SWOSC-V相当
90
7.4
12.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968380
T-SSWC14-100
381-4990
SWOSC-V相当
100
8.5
14.0
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968389
T-SSWC14-25
381-4991
SWOSC-V相当
25
8.5
14.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968398
T-SSWC14-30
381-4987
SWOSC-V相当
30
8.5
14.0
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968407
T-SSWC14-35
381-3396
SWOSC-V相当
35
8.5
14.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968416
T-SSWC14-40
381-3399
SWOSC-V相当
40
8.5
14.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968425
T-SSWC14-45
381-6481
SWOSC-V相当
45
8.5
14.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
24968434
T-SSWC14-50
381-4898
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
50
8.5
14.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968450
T-SSWC14-55
381-4967
SWOSC-V相当
55
8.5
14.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968459
T-SSWC14-60
381-6504
SWOSC-V相当
60
8.5
14.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968468
T-SSWC14-65
381-4886
SWOSC-V相当
65
8.5
14.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
24968477
T-SSWC14-70
381-4929
SWOSC-V相当
70
8.5
14.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968486
T-SSWC14-75
381-4920
SWOSC-V相当
75
8.5
14.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24968495
T-SSWC14-80
381-4926
SWOSC-V相当
80
8.5
14.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968504
T-SSWC14-90
381-4933
SWOSC-V相当
90
8.5
14.0
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968520
T-SSWC16-100
381-6462
SWOSC-V相当
100
9.5
16.0
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
24968529
T-SSWC16-125
381-6492
SWOSC-V相当
125
9.5
16.0
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968538
T-SSWC16-25
381-4984
SWOSC-V相当
25
9.5
16.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
24968547
T-SSWC16-30
381-4895
SWOSC-V相当
30
9.5
16.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968556
T-SSWC16-35
381-4946
SWOSC-V相当
35
9.5
16.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968565
T-SSWC16-40
381-4959
SWOSC-V相当
40
9.5
16.0
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24968574
T-SSWC16-45
381-4982
SWOSC-V相当
45
9.5
16.0
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ