曜日別特売

コイルスプリング 極重荷重用

コイルスプリング 極重荷重用 - TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用 - TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用 - TRUSCO

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。内容量1個
263件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24972564T-SSWB6-15379-9181SWOSC-V相当1536.0
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972580T-SSWB6-20379-7692SWOSC-V相当2036.0
290
219
241(税込)
翌々日出荷
24972589T-SSWB6-25379-6105SWOSC-V相当2536.0
310
239
263(税込)
翌々日出荷
24972598T-SSWB6-30379-7615SWOSC-V相当3036.0
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972607T-SSWB6-35379-6067SWOSC-V相当3536.0
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972616T-SSWB6-40379-9251SWOSC-V相当4036.0
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972625T-SSWB6-45379-6107SWOSC-V相当4536.0
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972634T-SSWB6-50379-9235オイルテンパー線(SWOSC-V相当)5036.0
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972650T-SSWB6-55379-6068SWOSC-V相当5536.0
400
299
329(税込)
翌々日出荷
24972659T-SSWB6-60379-7626SWOSC-V相当6036.0
420
319
351(税込)
翌々日出荷
24972668T-SSWB8-10379-9222SWOSC-V相当1048.0
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972677T-SSWB8-15379-6092SWOSC-V相当1548.0
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972686T-SSWB8-20379-7629SWOSC-V相当2048.0
240
189
208(税込)
翌々日出荷
24972695T-SSWB8-25379-7616SWOSC-V相当2548.0
260
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972704T-SSWB8-30379-7697SWOSC-V相当3048.0
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972720T-SSWB8-35379-6120SWOSC-V相当3548.0
290
219
241(税込)
翌々日出荷
24972729T-SSWB8-40379-6119SWOSC-V相当4048.0
310
239
263(税込)
翌々日出荷
24972738T-SSWB8-45379-9264SWOSC-V相当4548.0
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972747T-SSWB8-50379-7634SWOSC-V相当5048.0
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972756T-SSWB8-55379-7648SWOSC-V相当5548.0
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972765T-SSWB8-60379-7674SWOSC-V相当6048.0
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972774T-SSWB8-65379-9240SWOSC-V相当6548.0
430
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972790T-SSWB8-70379-9183SWOSC-V相当7048.0
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972799T-SSWB8-75379-7687SWOSC-V相当7548.0
500
379
417(税込)
翌々日出荷
24972808T-SSWB8-80379-9207SWOSC-V相当8048.0
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972817T-SSWB10-10379-9226SWOSC-V相当10510.0
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972826T-SSWB10-15379-9243SWOSC-V相当15510.0
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972835T-SSWB10-20379-7684SWOSC-V相当20510.0
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972844T-SSWB10-25379-7663SWOSC-V相当25510.0
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972860T-SSWB10-30379-7625SWOSC-V相当30510.0
260
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972869T-SSWB10-35379-7685SWOSC-V相当35510.0
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972878T-SSWB10-40379-7591SWOSC-V相当40510.0
290
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972887T-SSWB10-45379-6062SWOSC-V相当45510.0
310
239
263(税込)
翌々日出荷
24972896T-SSWB10-50379-6088SWOSC-V相当50510.0
310
239
263(税込)
翌々日出荷
24972905T-SSWB10-55379-7645SWOSC-V相当55510.0
320
249
274(税込)
翌々日出荷
24972914T-SSWB10-60379-9253SWOSC-V相当60510.0
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972930T-SSWB10-65379-6101SWOSC-V相当65510.0
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972939T-SSWB10-70379-7612SWOSC-V相当70510.0
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972948T-SSWB10-75379-7613SWOSC-V相当75510.0
390
299
329(税込)
翌々日出荷
24972957T-SSWB10-80379-9237SWOSC-V相当80510.0
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24972966T-SSWB10-90379-7624SWOSC-V相当90510.0
440
339
373(税込)
翌々日出荷
24972975T-SSWB12-15379-7680SWOSC-V相当15612.0
290
219
241(税込)
翌々日出荷
24972984T-SSWB12-20379-7647SWOSC-V相当20612.0
290
219
241(税込)
翌々日出荷
24973000T-SSWB12-25379-9234SWOSC-V相当25612.0
310
239
263(税込)
翌々日出荷
24973009T-SSWB12-30379-6072SWOSC-V相当30612.0
310
239
263(税込)
翌々日出荷
24973018T-SSWB12-35379-6058SWOSC-V相当35612.0
320
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
24973027T-SSWB12-40379-7604SWOSC-V相当40612.0
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24973036T-SSWB12-45379-6056SWOSC-V相当45612.0
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24973045T-SSWB12-50379-6063オイルテンパー線(SWOSC-V相当)50612.0
390
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
24973054T-SSWB12-55379-9258SWOSC-V相当55612.0
400
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする