TRUSCO
缶スタンド缶保くん 本体スチール製 キャスター付タイプ
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。
段積みが可能(2段まで)です。
用途
一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
395-0270
材質
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
幅(mm)
435
高さ(mm)
618
奥行(mm)
440
本数
(適合)1本
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24981890
KANP-S-C
¥
33,070
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください