TRUSCO
保冷キャリー
天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。
伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。
付属でショルダーベルト1本付です。
用途
飲料・食品などの保冷に。
付属品
ショルダーベルト1本
トラスコ品番
257-4138
材質
表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂
幅(mm)
360
色
グレー/オレンジ
高さ(mm)
330
奥行(mm)
300
容量(L)
30
アズワン品番
65-1986-01
外寸法・高さ(mm)
330
収納の目安
500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
360
有効内寸法・間口(mm)
330
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24983326
COOLCARRY
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください