TRUSCO
フィルターレギュレーター
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)
250
全幅(mm)
72
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
圧力計
圧力計付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24984507
TAFR403-8-A
257-3029
Rc1/4
1.0
¥
9,510
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
24986135
TAFR403-10-A
269-2418
Rc3/8
1.2
¥
9,510
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
24986144
TAFR403-15-A
269-2415
Rc1/2
1.5
¥
9,510
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください