曜日別特売

レギュレーター

レギュレーター - TRUSCOレギュレーター - TRUSCO

空気を安定した圧力に調圧します。

全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
使用圧力(MPa)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984516TAR403-8-A257-3030Rc1/40.05~1.01.0
6,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24986160TAR403-10-A269-2416Rc3/811.2
6,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24986169TAR403-15-A269-2417Rc1/211.5
6,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする