TRUSCO
シムプレート 鉄
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
材質
鉄
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24984525
SISPC0.1-50-50
256-2931
50
50
0.1
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984534
SISPC0.1-50-100
256-2930
100
50
0.1
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984550
SISPC0.1-100-100
256-2932
100
100
0.1
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984559
SISPC0.1-100-200
256-2933
200
100
0.1
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984568
SISPC0.1-200-200
256-2940
200
200
0.1
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984577
SISPC0.2-50-50
256-2925
50
50
0.2
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
9日以内出荷
24984586
SISPC0.2-50-100
256-2950
100
50
0.2
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984595
SISPC0.2-100-100
256-2943
100
100
0.2
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
24984604
SISPC0.2-100-200
256-2947
200
100
0.2
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
24984620
SISPC0.2-200-200
256-2927
200
200
0.2
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
24984629
SISPC0.3-50-50
256-2946
50
50
0.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984638
SISPC0.3-50-100
256-2921
100
50
0.3
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984647
SISPC0.3-100-100
256-2934
100
100
0.3
¥
1,030
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984656
SISPC0.3-100-200
256-2945
200
100
0.3
¥
1,310
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984665
SISPC0.3-200-200
256-2919
200
200
0.3
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
24984674
SISPC0.5-50-50
256-2951
50
50
0.5
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
24984690
SISPC0.5-50-100
256-2926
100
50
0.5
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984699
SISPC0.5-100-100
256-2923
100
100
0.5
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984708
SISPC0.5-100-200
256-2948
200
100
0.5
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984717
SISPC0.5-200-200
256-2924
200
200
0.5
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984726
SISPC1.0-50-50
256-2922
50
50
1.0
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24984735
SISPC1.0-50-100
256-2937
100
50
1.0
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984744
SISPC1.0-100-100
256-2939
100
100
1.0
¥
1,110
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984760
SISPC1.0-100-200
256-2941
200
100
1.0
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24984769
SISPC1.0-200-200
256-2942
200
200
1.0
¥
2,010
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください