TRUSCO
なんでもネット
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。
約2mmで強度に優れてます。
用途
多目的ネットとして。
材質
生地:ポリエチレン(PE)
色
緑
目合い(mm)
25
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24991410
EG-12025
1
2
25
382-8643
394
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24991419
EG-22025
2
2
25
382-8645
785
¥
3,060
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
24991428
EG-23025
2
3
25
382-8644
1124
¥
4,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください