TRUSCO
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。
すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途
細かな作業が必要な作業現場に。
材質
ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール
色
イエロー
規格
EN388 2003、EN388 2016:X3XXB
機能
耐切創
材質(すべり止め)
塩化ビニール
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
ゲージ数
10
耐切創性
3、3/B
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
タイプ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992435
TKVSC5S-R
388-8392
S
右手
22
7.5
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992444
TKVSC5S-L
388-8389
S
左手
22
7.5
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992460
TKVSC5M-R
388-8395
M
右手
23
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992469
TKVSC5M-L
388-8394
M
左手
23
8
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992478
TKVSC5L-R
388-8396
L
右手
23
9
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992487
TKVSC5L-L
388-8393
L
左手
23
9
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください