クライオチューブ(外ねじ)

クライオチューブ(外ねじ) - TRUSCOクライオチューブ(外ねじ) - TRUSCOクライオチューブ(外ねじ) - TRUSCOクライオチューブ(外ねじ) - TRUSCO

液体窒素の気相保存が可能です。
Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。
大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。
自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。
開閉自在のジップロック包装になっています。

用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
注意
※液相保存は決してしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992496CT2F-50OS1袋(50本)387-8915248.5終了位置:1.8
3,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24992584CT2C-50OS1袋(50本)387-8914248.5終了位置:1.8
3,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992600CT5F-25OS1袋(25本)387-8916591.3終了位置:4.5
2,220
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992609CT5C-25OS1袋(25本)387-8917591.3終了位置:4.5
2,220
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする