難燃ストレッチ 胸当てエプロン

難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロン - TRUSCO

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。
軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。

用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85内容量1着
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992505FRPE-BE388-9943ベージュ
7,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992514FRPE-GY388-9945グレー
7,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする