防炎溶接帽 つばありタイプ

防炎溶接帽 つばありタイプ - TRUSCO防炎溶接帽 つばありタイプ - TRUSCO防炎溶接帽 つばありタイプ - TRUSCO防炎溶接帽 つばありタイプ - TRUSCO防炎溶接帽 つばありタイプ - TRUSCO

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工丈(cm)42特性防炎内容量1枚
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24995777APB-1001M NV380-9463ネイビーM56
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995786APB-1001L NV380-9470ネイビーL59
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995795APB-1001LL NV380-9476ネイビーLL62
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995804APB-1001M BL380-9466ブルーM56
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995820APB-1001L BL380-9464ブルーL59
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995829APB-1001LL BL380-9477ブルーLL62
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995838APB-1001M GR380-7984アースグリーンM56
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995847APB-1001L GR380-9479アースグリーンL59
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995856APB-1001LL GR380-9465アースグリーンLL62
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995865APB-1001M GL380-9461グレーM56
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995874APB-1001L GL380-9457グレーL59
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
24995890APB-1001LL GL380-9456グレーLL62
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする