TRUSCO
ガジェットケース
収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。
持ち運びに便利なコンパクトケースです。
仕切りは面ファスナーで簡単に移動可能です。
用途
ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。
トラスコ品番
394-2326
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998656
SGK2121-BK
¥
3,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください