TRUSCO
皿木ねじ(ステンレス)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質
ステンレス
規格
JIS B 1112
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
適合ドライバー
頭部径dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999259
Y842-2110
1袋(50本)
379-3110
10
M2.1
1
4.2
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999268
Y842-2416
1袋(20本)
379-3105
16
M2.4
1
4.8
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999277
Y842-2713
1袋(20本)
379-3114
13
M2.7
1
5.4
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999286
Y842-2716
1袋(20本)
379-3101
16
M2.7
2
5.4
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999295
Y842-2720
1袋(20本)
379-3097
20
M2.7
2
5.4
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999304
Y842-3116
1袋(20本)
379-3113
16
M3.1
2
6.2
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999320
Y842-3120
1袋(20本)
379-3115
20
M3.1
2
6.2
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999329
Y842-3125
1袋(10本)
379-3112
25
M3.1
2
6.2
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999338
Y842-3520
1袋(10本)
379-3102
20
M3.5
2
7
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999347
Y842-3525
1袋(10本)
379-3111
25
M3.5
2
7
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999356
Y842-3532
1袋(10本)
379-3099
32
M3.5
2
7
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999365
Y842-3820
1袋(10本)
379-3108
20
M3.8
2
7.6
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
24999374
Y842-3825
1袋(10本)
379-3116
25
M3.8
2
7.6
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999390
Y842-3832
1袋(10本)
379-3100
32
M3.8
2
7.6
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999399
Y842-3838
1袋(10本)
379-3106
38
M3.8
2
7.6
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999408
Y842-4120
1袋(10本)
379-3104
20
M4.1
2
8.2
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24999417
Y842-4125
1袋(10本)
379-3096
25
M4.1
2
8.2
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24999426
Y842-4132
1袋(10本)
379-3107
32
M4.1
2
8.2
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999435
Y842-4138
1袋(10本)
379-3103
38
M4.1
2
8.2
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999444
Y842-4532
1袋(10本)
379-3098
32
M4.5
2
9
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください