曜日別特売
Y842-4120 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999408

パッケージ画像

Y842-4120 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999408
Y842-4120 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999408

皿木ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)
全長(mm)20
寸法d(mm)M4.1
内容量1袋(10本)注文コード24999408品番Y842-4120
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番
379-3104
全長(mm)
20
寸法d(mm)
M4.1
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
材質
ステンレス
規格
JIS B 1112
ねじ部長さ(mm)
13.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする