曜日別特売
Y842-3125 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999329

パッケージ画像

Y842-3125 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999329
Y842-3125 皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO 24999329

皿木ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)
全長(mm)25
寸法d(mm)M3.1
内容量1袋(10本)注文コード24999329品番Y842-3125
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番
379-3112
全長(mm)
25
寸法d(mm)
M3.1
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
6.2
材質
ステンレス
規格
JIS B 1112
ねじ部長さ(mm)
16.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする