TRUSCO
段付ドリル(皿小ねじ用)
皿小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
内容量
1本
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
大径(Φmm)
小径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25003800
TSSMM5A
406-9376
80
35
10.4
5.5
¥
7,620
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
25003958
TSSMM3A
406-9362
65
25
6.4
3.4
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
25003967
TSSMM4A
406-9369
70
30
8.4
4.5
¥
6,240
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
25003976
TSSMM8A
406-7881
90
45
16.5
9.0
¥
12,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
25003985
TSSMM6A
406-7884
85
40
12.5
6.6
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください