TRUSCO
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
左右兼用タイプです。
用途
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
材質
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色
イエロー
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創
材質(繊維部)
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数
15
耐切創性
3、2/B
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24999137
DPM900-LL-K
380-4000
LL
23
7.8
21
¥
8,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
24999146
DPM900-M-K
380-3999
M
21.5
7.2
17.6
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
25003784
DPM900L-K
406-7566
L
23
7.5
18
¥
6,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください