金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共

金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 - 金象印金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 - 金象印

信頼の日本製。
頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。

用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790099#72518
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする