ジェットセッター

ジェットセッター - ビクトリノックス

ブレードのないスモールマルチツール。
機内持ち込みのできるブレードのないツール。
7機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、磁石付きプラスドライバー(フィリップス型)、栓抜きを搭載。

材質スケール:ABS樹脂またはセリドール樹脂長さ(mm)58高さ(mm)9質量(g)22機能せん抜き、プラスドライバー(フィリップス型0/1)、ワイヤーストリッパー、はさみ、キーリング、つまようじ、ピンセット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24790275#0.6263
2,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする