ジェットセッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24790275 品番#0.6263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ブレードのないスモールマルチツール。
機内持ち込みのできるブレードのないツール。
7機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、磁石付きプラスドライバー(フィリップス型)、栓抜きを搭載。

材質スケール:ABS樹脂またはセリドール樹脂 長さ(mm)58 高さ(mm)9 質量(g)22 機能せん抜き、プラスドライバー(フィリップス型0/1)、ワイヤーストリッパー、はさみ、キーリング、つまようじ、ピンセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする