2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ)

2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

必要に応じて袖をジッパーで取り外せるデザイン性に優れたフーディタイプでユニセックス仕様の2way空調パーカーです。
フロントポケットは上下に2段用意し、取り外した袖を収納できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容2Way空調パーカー:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100機能2way仕様:長袖ジャケット、フーディベスト内容量1着
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2479954030101ネイビーS1066566
オープン
取扱い終了
返品不可
2479954930101ネイビーM1126868
オープン
取扱い終了
返品不可
2479955830101ネイビーL1167170
オープン
取扱い終了
返品不可
2479956730101ネイビーLL1207371
オープン
取扱い終了
返品不可
2479957630101ネイビー3L1247672
オープン
取扱い終了
返品不可
2479958530101ネイビー4L1307673
オープン
取扱い終了
返品不可
2479959430101ネイビー5L1407674
オープン
取扱い終了
返品不可
2479961030102蛍光イエローS1066566
オープン
取扱い終了
返品不可
2479961930102蛍光イエローM1126868
オープン
取扱い終了
返品不可
2479962830102蛍光イエローL1167170
オープン
取扱い終了
返品不可
2479963730102蛍光イエローLL1207371
オープン
取扱い終了
返品不可
2479964630102蛍光イエロー3L1247672
オープン
取扱い終了
返品不可
2479965530102蛍光イエロー4L1307673
オープン
取扱い終了
返品不可
2479966430102蛍光イエロー5L1407674
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24799549
2024-09-11
用途: 農業作業時
農・林・水産業

袖が取れるので、作業によって変えられてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする