曜日別特売
30102 2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799646

30102 2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799646
30102 2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799646
30102 2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799646
30102 2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799646
30102 2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 24799646

2Way空調パーカー 3010X(ウェアのみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色蛍光イエロー
サイズ3L
内容量1着注文コード24799646品番30102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
¥7,890

必要に応じて袖をジッパーで取り外せるデザイン性に優れたフーディタイプでユニセックス仕様の2way空調パーカーです。
フロントポケットは上下に2段用意し、取り外した袖を収納できます。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替え
色
蛍光イエロー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
72
セット内容
2Way空調パーカー:1着
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
機能
2way仕様:長袖ジャケット、フーディベスト
注意
※本セットは空調ウェア/服のみ(ファン取付穴直径Φ90mm)になります。別途、空調セットをご用意いただく必要があります。
※空調ファン、ケーブルなどの空調セットは他社製の物と組み合わせての取り付けおよび動作を保証しておりません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24799549
2024-09-11
用途: 農業作業時
農・林・水産業

袖が取れるので、作業によって変えられてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする