曜日別特売

貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ

貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)貫通配達ユニット 大型郵便物対応ポスト&宅配ボックス一体タイプ - NASTA(ナスタ)

大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)

材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装扉開閉方式設置場所屋内/屋外収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg投函タイプ前入れ後出し内容量1台
注意
※左右勝手をご確認の上ご注文お願い致します。
※製品詳細図、納り図を必ずご確認のうえ仕様をお選びください。
※屋内扉は取付時に左右勝手がお選びいただけますが、屋外側の宅配ボックス本体扉は右勝手のみとなります。
※本製品は木造住宅用となります。防火地域ではご使用いただけません。準防火地域ではご使用いただける場合がありますので、各種法令をご確認ください。
※雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意のうえ、印鑑ケースに設置してください。
※インターホン子機や水切りとの干渉にご注意ください。
※施工時は施工図面を必ずご確認ください。
※ダクト部、屋内扉は各色共通です。
※取付時の左右勝手をご確認いただきご注文下さい。
全200種類を絞り込む
色(本体)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
勝手
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802945KS-ATSB002-LG-11-1-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24802954KS-ATSB002-LG-11-1-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24802970KS-ATSB002-LG-11-1-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24802979KS-ATSB002-LG-11-1-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24802988KS-ATSB002-LG-11-1-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24802997KS-ATSB002-LG-11-2-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803006KS-ATSB002-LG-11-2-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803015KS-ATSB002-LG-11-2-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803024KS-ATSB002-LG-11-2-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803040KS-ATSB002-LG-11-2-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803049KS-ATSB002-LG-11-3-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803058KS-ATSB002-LG-11-3-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803067KS-ATSB002-LG-11-3-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803076KS-ATSB002-LG-11-3-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803085KS-ATSB002-LG-11-3-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803094KS-ATSB002-LG-11-4-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803110KS-ATSB002-LG-11-4-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803119KS-ATSB002-LG-11-4-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803128KS-ATSB002-LG-11-4-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803137KS-ATSB002-LG-11-4-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803146KS-ATSB002-LG-11-5-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803155KS-ATSB002-LG-11-5-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803164KS-ATSB002-LG-11-5-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803180KS-ATSB002-LG-11-5-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803189KS-ATSB002-LG-11-5-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:標準タイプ(67以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803198KS-ATSB002-LG-12-1-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803207KS-ATSB002-LG-12-1-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803216KS-ATSB002-LG-12-1-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803225KS-ATSB002-LG-12-1-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803234KS-ATSB002-LG-12-1-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:100 ~ 117.5屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803250KS-ATSB002-LG-12-2-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803259KS-ATSB002-LG-12-2-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803268KS-ATSB002-LG-12-2-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803277KS-ATSB002-LG-12-2-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803286KS-ATSB002-LG-12-2-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:125 ~ 141屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803295KS-ATSB002-LG-12-3-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803304KS-ATSB002-LG-12-3-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803320KS-ATSB002-LG-12-3-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803329KS-ATSB002-LG-12-3-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803338KS-ATSB002-LG-12-3-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:155 ~ 171屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803347KS-ATSB002-LG-12-4-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803356KS-ATSB002-LG-12-4-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803365KS-ATSB002-LG-12-4-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803374KS-ATSB002-LG-12-4-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803390KS-ATSB002-LG-12-4-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:200 ~ 216屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803399KS-ATSB002-LG-12-5-A-左勝手フロントパネルシート:シルバーメタル本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803408KS-ATSB002-LG-12-5-B-左勝手フロントパネルシート:ホワイトウッド本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803417KS-ATSB002-LG-12-5-C-左勝手フロントパネルシート:ライトウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803426KS-ATSB002-LG-12-5-D-左勝手フロントパネルシート:ミディアムウォールナット本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24803435KS-ATSB002-LG-12-5-E-左勝手フロントパネルシート:ダークオーク本体奥行:ロングタイプ(117以下)ダクト部奥行:225 ~ 241屋内側:左勝手ライトグレー(LG)
253,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする