曜日別特売

プライベートボックス 屋内タイプ

プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)プライベートボックス 屋内タイプ - NASTA(ナスタ)

オフィスや商業施設のトイレで小物の保管箱として最適なプライベートボックス・パーソナルボックスです。
公共施設での一時的な保管箱として。
錠前:操作しやすいダイヤル式錠前です。つまみが大きいので、扉の開閉もスムーズ。
スロープ:収納物が落ちにくく取り出しやすいスロープ付き。

仕様屋内用材質本体:SUS304t=0.7mm/扉:SUS304t=0.8mmダイヤル錠内容量1台
注意
※貴重品は入れないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納サイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24805368KS-PV001S-D1-S1ステンレスヘアーライン150×200×115.5D100タイプ本体:No.2B仕上/扉:ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装(色クリア)
14,000
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805377KS-PV002S-D1-S1.1ステンレスヘアーライン150×200×165.5D150タイプ本体:No.2B仕上/扉:ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装(色クリア)
15,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805386KS-PV003S-D1-S1.5ステンレスヘアーライン150×200×265.5D200タイプ本体:No.2B仕上/扉:ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装(色クリア)
16,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805395KS-PV001S-D1-BK1ブラック150×200×115.5D100タイプ本体:No.2B仕上/扉:アクリル焼付塗装
14,000
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805404KS-PV002S-D1-BK1.1ブラック150×200×165.5D150タイプ本体:No.2B仕上/扉:アクリル焼付塗装
15,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805420KS-PV003S-D1-BK1.5ブラック150×200×265.5D200タイプ本体:No.2B仕上/扉:アクリル焼付塗装
16,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805429KS-PV001S-D1-W1ホワイト150×200×115.5D100タイプ本体:No.2B仕上/扉:アクリル焼付塗装
14,000
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805438KS-PV002S-D1-W1.1ホワイト150×200×165.5D150タイプ本体:No.2B仕上/扉:アクリル焼付塗装
15,000
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24805447KS-PV003S-D1-W1.5ホワイト150×200×265.5D200タイプ本体:No.2B仕上/扉:アクリル焼付塗装
16,000
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする