曜日別特売

フラップディスク ベーシックタイプ

フラップディスク ベーシックタイプ - TYROLITフラップディスク ベーシックタイプ - TYROLIT

幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番160-8743材質ジルコニア砥材粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数65外径(mm)125羽根の長さ(mm)15穴径(mm)22.23内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501038934318554
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする