コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型)

コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) - ALLITコンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) - ALLITコンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) - ALLIT

ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです。
非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です。
コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kg(フタの耐荷重は35kg)です。
スタッキングおよびネスティングが可能です。

材質ポリプロピレン外寸法・幅(mm)600外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・幅(mm)495内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501204445665447600×400×299グリーン
8,536
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
2501206045665147600×400×299ブルー
8,536
取扱い終了
代引不可
2501206945665347600×400×299イエロー
8,536
取扱い終了
2501207845666358600×400×349イエロー
9,306
取扱い終了
2501208745666258600×400×349レッド
9,306
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする