曜日別特売

プリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ”

プリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ” - Pizzato

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。
狭いスペースでの活用に適しています。
スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。
二重絶縁構造です。

幅(mm)30奥行(mm)16保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25014580NA B110EB-DN2207-4764アクチュエータ:プランジャ・M12フィッティング0EB形781NO+1NC
7,590
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25014589NA B110FB-DN2207-4765アクチュエータ:ローラプランジャ・M12フィッティング0FB形891NO+1NC
8,190
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25014598NA B112KC-DN2207-4766アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形951NO+1NC
8,080
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
25014607NA B110CB-DN2207-4767アクチュエータ:ローラレバー0CB形81.81NO+1NC
7,450
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25014616NA B112KP-DN2207-4768アクチュエータ:旋回可変レバー・ローラΦ20mm2KP形89~144.71NO+1NC
8,340
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
25014625NA B110AB-DMK207-4769アクチュエータ:プランジャ0AB形631NO+1NC
6,830
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
25014634NA B110BB-DMK207-4770アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形731NO+1NC
7,440
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25014650NA B112KC-DMK207-4771アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形951NO+1NC
7,900
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25014659NA B020AB-DN2207-4772アクチュエータ:プランジャ0AB形632NC
7,430
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25014668NA B020BB-DN2207-4773アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形732NC
8,040
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25014677NA B020EB-DN2207-4774アクチュエータ:プランジャ・M12フィッティング0EB形782NC
8,020
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25014686NA B020FB-DN2207-4775アクチュエータ:ローラプランジャ・M12フィッティング0FB形892NC
8,620
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
25014695NA B022KC-DN2207-4776アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形952NC
8,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
25014704NA B020CB-DN2207-4777アクチュエータ:ローラレバー0CB形81.82NC
7,860
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
25014720NA B022KP-DN2207-4778アクチュエータ:旋回可変レバー・ローラΦ20mm2KP形89~144.72NC
8,750
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
25014729NA B020AB-DMK207-4779アクチュエータ:プランジャ0AB形632NC
7,270
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25014747NA B022KC-DMK207-4781アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形952NC
8,330
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
25014555NA B110AB-DN2207-4762アクチュエータ:プランジャ0AB形631NO+1NC
7,010
取扱い終了
25014564NA B110BB-DN2207-4763アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形731NO+1NC
7,620
取扱い終了
25014738NA B020BB-DMK207-4780アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形732NC
7,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする