プリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ”

プリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzatoプリワイヤリミットスイッチ”NFシリーズ” - Pizzato

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。
狭いスペースでの活用に適しています。
スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。
二重絶縁構造です。

幅(mm)30奥行(mm)16保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25014756NF B110AB-DN2207-4786アクチュエータ:プランジャ0AB形631NO+1NC
6,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014765NF B110BB-DN2207-4787アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形731NO+1NC
6,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014774NF B112KC-DN2207-4788アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形951NO+1NC
7,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014790NF B110EB-DN2207-4789アクチュエータ:プランジャ・M12フィッティング0EB形781NO+1NC
6,670
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014808NF B110CB-DN2207-4791アクチュエータ:ローラレバー0CB形81.81NO+1NC
6,520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014817NF B112KP-DN2207-4792アクチュエータ:旋回可変レバー・ローラΦ20mm2KP形89~1551NO+1NC
7,420
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014826NF B110BB-DMK207-4793アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形731NO+1NC
6,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014835NF B110AB-DMK207-4794アクチュエータ:プランジャ0AB形631NO+1NC
6,010
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014844NF B112KC-DMK207-4795アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形951NO+1NC
7,070
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014860NF B020AB-DN2207-4796アクチュエータ:プランジャ0AB形632NC
6,510
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014878NF B022KC-DN2207-4798アクチュエータ:旋回レバー・ローラΦ14mm2KC形952NC
7,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014887NF B020EB-DN2207-4799アクチュエータ:プランジャ・M12フィッティング0EB形782NC
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014896NF B020FB-DN2207-4800アクチュエータ:ローラプランジャ・M12フィッティング0FB形892NC
7,690
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014905NF B020CB-DN2207-4801アクチュエータ:ローラレバー0CB形81.82NC
6,930
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014930NF B020BB-DMK207-4803アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形732NC
7,490
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014939NF B020AB-DMK207-4804アクチュエータ:プランジャ0AB形632NC
6,440
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014799NF B110FB-DN2207-4790アクチュエータ:ローラプランジャ・M12フィッティング0FB形891NO+1NC
7,290
取扱い終了
25014869NF B020BB-DN2207-4797アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形732NC
7,100
取扱い終了
25014914NF B022KP-DN2207-4802アクチュエータ:旋回可変レバー・ローラΦ20mm2KP形89~1552NC
7,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする