SHUTER
スタッキングパーツコンテナ
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途
工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング
可能
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015350
HB-210WT
0.6
105×137×76
76×114×71
白半透明
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
25015359
HB-220WT
0.8
105×187×76
76×165×71
白半透明
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25015368
HB-230WT
2.7
140×276×128.5
95×232×123
白半透明
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015377
HB-239WT
6.6
210×273×178
156×230×170
白半透明
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015386
HB-240WT
9.6
210×375×178
156×328×170
白半透明
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください