ロングスクレーパー ヘッド

ロングスクレーパー ヘッド - エドマ(EDMA)ロングスクレーパー ヘッド - エドマ(EDMA)ロングスクレーパー ヘッド - エドマ(EDMA)ロングスクレーパー ヘッド - エドマ(EDMA)

コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。
用途に応じてサイズを選べます。
ヘッドとハンドルは別売りとなります。

用途ハツリ作業時の清掃などに。材質焼き入れ鋼適合機種290255全長(mm)150内容量1個
注意
※ハンドルは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016777090155150150256-8758
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
25016786090055300150256-8759
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする