FENIX(フェニックス)
LEDランタン”CL09”
ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。
テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。
コンパクトで携帯が便利です。
付属品
スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング
材質
ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)
高さ(mm)
78.5
質量(g)
140
保護等級
IP68
使用電池
FENIX16340充電電池
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
10
電球の種類
LED
最大点灯時間
2.5
落下耐久(m)
1.5
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25017364
CL09BLACK
257-7420
グレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25017380
CL09GRAY
257-6832
ブラック
¥
7,360
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください